六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 細目 DIN規格(鉄/亜鉛黒)(小箱)

六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 細目 DIN規格(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理亜鉛黒寸法C(mm)0.5頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43639881M10×401箱(100個)M10401.25
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43639827M10×151箱(200個)M10151.25
取扱い終了
返品不可
43639836M10×161箱(200個)M10161.25
取扱い終了
返品不可
43639845M10×201箱(200個)M10201.25
取扱い終了
返品不可
43639854M10×251箱(100個)M10251.25
取扱い終了
返品不可
43639863M10×301箱(100個)M10301.25
取扱い終了
返品不可
43639872M10×351箱(100個)M10351.25
取扱い終了
返品不可
43639897M12×201箱(100個)M12201.25
取扱い終了
返品不可
43639906M12×251箱(100個)M12251.25
取扱い終了
返品不可
43639915M12×301箱(100個)M12301.25
取扱い終了
返品不可
43639924M12×351箱(80個)M12351.25
取扱い終了
返品不可
43639933M12×401箱(80個)M12401.25
取扱い終了
返品不可
43639942M12×451箱(60個)M12451.25
取扱い終了
返品不可
43639951M12×501箱(60個)M12501.25
取扱い終了
返品不可
43639967M16×251箱(50個)M16251.5
取扱い終了
返品不可
43639976M16×301箱(50個)M16301.5
取扱い終了
返品不可
43639985M16×351箱(50個)M16351.5
取扱い終了
返品不可
43639994M16×401箱(50個)M16401.5
取扱い終了
返品不可
43640003M16×451箱(40個)M16451.5
取扱い終了
返品不可
43640012M16×501箱(40個)M16501.5
取扱い終了
返品不可
43640021M16×551箱(30個)M16551.5
取扱い終了
返品不可
43640037M16×601箱(30個)M16601.5
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2843:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする