曜日別特売

六角穴付き皿ボルト(UNF)(皿キャップスクリュー)(鉄/生地)(小箱)

六角穴付き皿ボルト(UNF)(皿キャップスクリュー)(鉄/生地)(小箱) - アンブラコ
種別-材質表面処理生地頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)内容量1箱(100個)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(inch)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43645061#10-32×3/8#103/832
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43645077#10-32×5/8#105/832
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43645086#10-32×1"#10132
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43645095#10-32×1"1/4#101-1/432
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
436451041/4-28×3/81/43/828
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
436451131/4-28×1/21/41/228
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
436451221/4-28×5/81/45/828
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
436451311/4-28×3/41/43/428
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
436451471/4-28×1"1/4128
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
436451565/16-24×3/45/163/424
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
436451655/16-24×1"5/16124
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
436451743/8-24×3/43/83/424
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
436451833/8-24×1"3/8124
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1116:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする