六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/生地)

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/生地) - 大阪魂
材質表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目内容量1個
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43604224M5×260M52600.8
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604233M5×270M52700.8
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604242M5×280M52800.8
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604276M10×210M102101.5
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43604337M12×430M124301.75
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604346M12×440M124401.75
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604355M12×460M124601.75
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604364M12×470M124701.75
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604373M12×480M124801.75
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604382M12×490M124901.75
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604391M12×500M125001.75
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604407M16×390M163902
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604434M20×225M202252.5
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604443M20×235M202352.5
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604452M24×50M24503
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
43604461M27×95M27953
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604477M27×155M271553
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604486M27×165M271653
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604495M27×310M273103
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604504M27×320M273203
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604513M27×330M273303
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604522M27×340M273403
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604531M27×350M273503
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604547M27×360M273603
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604556M27×370M273703
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604565M27×380M273803
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604574M27×390M273903
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604583M27×410M274103
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43604592M27×420M274203
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43604601M27×430M274303
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604617M27×440M274403
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43604626M27×460M274603
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43604635M27×470M274703
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43604644M27×480M274803
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43604653M27×490M274903
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604662M27×500M275003
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604671M30×165M301653.5
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604687M30×195M301953.5
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604696M30×205M302053.5
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604705M30×215M302153.5
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604714M30×235M302353.5
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604723M33×230M332303.5
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604732M33×260M332603.5
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43604741M33×270M332703.5
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604757M33×280M332803.5
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604766M33×290M332903.5
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604775M33×300M333003.5
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604784M33×310M333103.5
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604793M33×320M333203.5
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43604802M33×330M333303.5
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3045:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする