大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/生地)
ねじの呼び
M24
材質
鉄
ねじピッチ
3
種別
全ねじ
寸法t(mm)
12
寸法r(mm)
0.8
寸法S(mm)
19
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
24
寸法v(mm)
2.4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
36
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43623824
M24×210
210
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43623833
M24×230
230
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43623842
M24×240
240
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください