大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/3価ホワイト)
種別
全ねじ
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじピッチ
3
寸法t(mm)
12
寸法r(mm)
0.8
寸法S(mm)
19
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
24
寸法v(mm)
2.4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
36
ねじの呼び
M24
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43624987
M24×100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください