大阪魂
六角ボルト 全ねじ JIS(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43726995
M8×15
1箱(350個)
15
¥
8,898
¥9,788
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43727004
M8×16
1箱(350個)
16
¥
8,798
¥9,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43727022
M8×20
1箱(300個)
20
¥
7,498
¥8,248
(税込)
翌日出荷
返品不可
43727047
M8×25
1箱(250個)
25
¥
7,398
¥8,138
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43727056
M8×30
1箱(200個)
30
¥
6,198
¥6,818
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43727074
M8×35
1箱(180個)
35
¥
6,298
¥6,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
43727083
M8×40
1箱(150個)
40
¥
5,398
¥5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
43727092
M8×45
1箱(150個)
45
¥
5,998
¥6,598
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43727101
M8×50
1箱(130個)
50
¥
5,698
¥6,268
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43726977
M8×10
1箱(400個)
10
取扱い終了
返品不可
43726986
M8×12
1箱(400個)
12
取扱い終了
返品不可
43727013
M8×18
1箱(300個)
18
取扱い終了
返品不可
43727031
M8×22
1箱(280個)
22
取扱い終了
返品不可
43727065
M8×32
1箱(200個)
32
取扱い終了
返品不可
43727117
M8×55
1箱(120個)
55
取扱い終了
返品不可
43727126
M8×60
1箱(100個)
60
取扱い終了
返品不可
43727135
M8×65
1箱(100個)
65
取扱い終了
返品不可
43727144
M8×70
1箱(100個)
70
取扱い終了
返品不可
43727153
M8×75
1箱(100個)
75
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください