大阪魂
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
クローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
全48種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M8
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
選択してください
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
ねじピッチ
1
1.25
1.5
内容量
選択してください
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(65個)
1箱(70個)
1箱(75個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(140個)
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
48種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43737906
M8×15
1箱(350個)
M8
15
1
¥
18,980
¥20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43737915
M8×16
1箱(350個)
M8
16
1
¥
18,980
¥20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43737924
M8×20
1箱(300個)
M8
20
1
¥
15,980
¥17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43737933
M8×25
1箱(250個)
M8
25
1
¥
14,980
¥16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43737942
M8×30
1箱(200個)
M8
30
1
¥
12,980
¥14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43737951
M8×35
1箱(180個)
M8
35
1
¥
12,980
¥14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43737967
M8×40
1箱(150個)
M8
40
1
¥
11,980
¥13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43737976
M8×50
1箱(130個)
M8
50
1
¥
11,980
¥13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43737985
M10×15
1箱(200個)
M10
15
1.25
¥
12,980
¥14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43737994
M10×16
1箱(180個)
M10
16
1.25
¥
11,980
¥13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738003
M10×18
1箱(180個)
M10
18
1.25
¥
12,980
¥14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738012
M10×20
1箱(150個)
M10
20
1.25
¥
10,980
¥12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738021
M10×22
1箱(200個)
M10
22
1.25
¥
14,980
¥16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738037
M10×25
1箱(140個)
M10
25
1.25
¥
11,980
¥13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738046
M10×30
1箱(120個)
M10
30
1.25
¥
9,998
¥10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738055
M10×35
1箱(100個)
M10
35
1.25
¥
9,598
¥10,558
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738064
M10×40
1箱(100個)
M10
40
1.25
¥
10,980
¥12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738073
M10×45
1箱(90個)
M10
45
1.25
¥
9,898
¥10,888
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738082
M10×50
1箱(75個)
M10
50
1.25
¥
8,598
¥9,458
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738091
M10×55
1箱(75個)
M10
55
1.25
¥
9,598
¥10,558
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738107
M10×60
1箱(65個)
M10
60
1.25
¥
8,698
¥9,568
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738116
M10×65
1箱(60個)
M10
65
1.25
¥
8,098
¥8,908
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738125
M10×70
1箱(60個)
M10
70
1.25
¥
8,798
¥9,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738134
M10×75
1箱(60個)
M10
75
1.25
¥
8,998
¥9,898
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738143
M12×20
1箱(110個)
M12
20
1.25
¥
12,980
¥14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738152
M12×25
1箱(100個)
M12
25
1.25
¥
13,980
¥15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738161
M12×30
1箱(90個)
M12
30
1.25
¥
12,980
¥14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738177
M12×35
1箱(75個)
M12
35
1.25
¥
10,980
¥12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738186
M12×40
1箱(70個)
M12
40
1.25
¥
11,980
¥13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738195
M12×45
1箱(65個)
M12
45
1.25
¥
11,980
¥13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738204
M12×50
1箱(60個)
M12
50
1.25
¥
10,980
¥12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738213
M14×25
1箱(130個)
M14
25
1.5
¥
34,980
¥38,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738222
M14×30
1箱(110個)
M14
30
1.5
¥
27,980
¥30,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738231
M14×35
1箱(90個)
M14
35
1.5
¥
27,980
¥30,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738247
M14×40
1箱(50個)
M14
40
1.5
¥
13,980
¥15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738256
M14×45
1箱(50個)
M14
45
1.5
¥
14,980
¥16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738265
M14×50
1箱(50個)
M14
50
1.5
¥
16,980
¥18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738274
M16×20
1箱(80個)
M16
20
1.5
¥
25,980
¥28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738283
M16×25
1箱(100個)
M16
25
1.5
¥
32,980
¥36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738292
M16×30
1箱(90個)
M16
30
1.5
¥
31,980
¥35,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738301
M16×35
1箱(80個)
M16
35
1.5
¥
29,980
¥32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738317
M16×40
1箱(70個)
M16
40
1.5
¥
23,980
¥26,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43738326
M16×50
1箱(60個)
M16
50
1.5
¥
27,980
¥30,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44146733
M10×30
1箱(200個)
M10
30
1.25
取扱い終了
返品不可
44146742
M10×35
1箱(150個)
M10
35
1.25
取扱い終了
返品不可
44146751
M10×40
1箱(100個)
M10
40
1.25
取扱い終了
返品不可
44146767
M10×45
1箱(100個)
M10
45
1.25
取扱い終了
返品不可
44146776
M10×50
1箱(100個)
M10
50
1.25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください