曜日別特売

BUM(SUS-8.8六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)(小箱)

BUM(SUS-8.8六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)(小箱) - 大阪魂
材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
有効断面積(mm2)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43789121M6×701箱(100個)M670120.1(最小)3
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43789137M6×801箱(100個)M680120.1(最小)3
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
43789146M12×901箱(25個)M12901.7584.3(最小)6
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43789155M12×1001箱(25個)M121001.7584.3(最小)6
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
771:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする