大阪魂
ローヘッドキャップ(鉄/クローム)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
ローヘッド
ねじ山種類
メートル並目
全84種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
内容量
選択してください
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
84種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43804747
M3×5
1箱(500個)
M3
5
0.5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43804756
M3×6
1箱(500個)
M3
6
0.5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43804765
M3×8
1箱(1000個)
M3
8
0.5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43804774
M3×12
1箱(1000個)
M3
12
0.5
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43804783
M3×14
1箱(1000個)
M3
14
0.5
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43804792
M3×15
1箱(1000個)
M3
15
0.5
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43804801
M3×16
1箱(1000個)
M3
16
0.5
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43804817
M3×20
1箱(1000個)
M3
20
0.5
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43804826
M3×25
1箱(500個)
M3
25
0.5
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43804835
M3×30
1箱(500個)
M3
30
0.5
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43804853
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
0.7
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43804862
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
0.7
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43804871
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
0.7
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43804887
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
0.7
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43804896
M4×20
1箱(500個)
M4
20
0.7
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43804905
M4×25
1箱(500個)
M4
25
0.7
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43804914
M4×30
1箱(400個)
M4
30
0.7
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43804923
M4×35
1箱(400個)
M4
35
0.7
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43804932
M5×6
1箱(500個)
M5
6
0.8
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43804941
M5×8
1箱(500個)
M5
8
0.8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43804957
M5×10
1箱(500個)
M5
10
0.8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43804966
M5×12
1箱(400個)
M5
12
0.8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43804975
M5×14
1箱(400個)
M5
14
0.8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43804984
M5×15
1箱(400個)
M5
15
0.8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43804993
M5×16
1箱(400個)
M5
16
0.8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43805002
M5×25
1箱(400個)
M5
25
0.8
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43805011
M5×30
1箱(400個)
M5
30
0.8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43805027
M5×35
1箱(200個)
M5
35
0.8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43805036
M5×40
1箱(200個)
M5
40
0.8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43805045
M5×45
1箱(200個)
M5
45
0.8
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43805054
M6×8
1箱(500個)
M6
8
1
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43805063
M6×10
1箱(500個)
M6
10
1
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43805072
M6×12
1箱(500個)
M6
12
1
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43805081
M6×14
1箱(400個)
M6
14
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43805097
M6×15
1箱(400個)
M6
15
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43805106
M6×16
1箱(400個)
M6
16
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43805115
M6×18
1箱(100個)
M6
18
1
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43805124
M6×20
1箱(400個)
M6
20
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43805133
M6×25
1箱(200個)
M6
25
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43805142
M6×30
1箱(200個)
M6
30
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43805151
M6×35
1箱(200個)
M6
35
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43805167
M6×40
1箱(200個)
M6
40
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43805176
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43805185
M6×50
1箱(200個)
M6
50
1
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43805194
M8×10
1箱(100個)
M8
10
1.25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43805203
M8×12
1箱(200個)
M8
12
1.25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43805212
M8×14
1箱(200個)
M8
14
1.25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43805221
M8×15
1箱(200個)
M8
15
1.25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43805237
M8×16
1箱(200個)
M8
16
1.25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43805255
M8×25
1箱(100個)
M8
25
1.25
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ