大阪魂
ローヘッドキャップ(鉄/クロニッケル)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
クロニッケル
頭部形状
ローヘッド
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43805501
M3×14
1箱(1000個)
M3
14
0.5
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43805517
M6×16
1箱(400個)
M6
16
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください