大阪魂
六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
長さ(mm)
55
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
3.5
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
5
表面処理
茶ブロンズ
寸法e(mm)
約5.9
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)5
寸法R1(mm)
6
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
14
寸法da(Φmm)
(最大)9.2
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43818171
M8×55
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください