六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(SUS310S)(小箱)

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(SUS310S)(小箱) - 大阪魂
材質SUS310S頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法r(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43819754M5×101箱(400個)M5100.8(最小)2.5(最小)0.2
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
43819763M5×121箱(400個)M5120.8(最小)2.5(最小)0.2
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
43819772M5×201箱(400個)M5200.8(最小)2.5(最小)0.2
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
43819781M6×101箱(200個)M6101(最小)3(最小)0.25
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43819797M6×121箱(200個)M6121(最小)3(最小)0.25
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43819806M6×151箱(200個)M6151(最小)3(最小)0.25
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
43819815M6×201箱(200個)M6201(最小)3(最小)0.25
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
43819824M6×251箱(200個)M6251(最小)3(最小)0.25
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43819833M8×151箱(100個)M8151.25(最小)4(最小)0.4
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
43819842M8×201箱(100個)M8201.25(最小)4(最小)0.4
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
43819851M8×251箱(100個)M8251.25(最小)4(最小)0.4
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43819867M8×301箱(100個)M8301.25(最小)4(最小)0.4
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43819876M10×151箱(100個)M10151.5(最小)5(最小)0.4
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43819885M10×201箱(100個)M10201.5(最小)5(最小)0.4
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
43819894M10×251箱(100個)M10251.5(最小)5(最小)0.4
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
43819903M10×301箱(100個)M10301.5(最小)5(最小)0.4
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
43819912M10×351箱(50個)M10351.5(最小)5(最小)0.4
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
43819921M10×401箱(50個)M10401.5(最小)5(最小)0.4
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1449:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする