大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/BSメッキ)(小箱)
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
(最小)2
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法S(mm)
(呼び)3
表面処理
BSメッキ
寸法e(mm)
(最小)3.443
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
20
寸法K(mm)
(最大)4
寸法V(mm)
(最大)0.4
寸法da(mm)
(最大)4.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)7
寸法ds(mm)
(最大)4
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43821382
M4×8
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください