大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
アロック
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法r(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43821391
M3×3
1箱(500個)
M3
3
0.5
(最小)1.3
(最小)0.1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821407
M3×5
1箱(500個)
M3
5
0.5
(最小)1.3
(最小)0.1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43821416
M3×14
1箱(500個)
M3
14
0.5
(最小)1.3
(最小)0.1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821425
M3×16
1箱(500個)
M3
16
0.5
(最小)1.3
(最小)0.1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821434
M3×18
1箱(500個)
M3
18
0.5
(最小)1.3
(最小)0.1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43821443
M3×22
1箱(200個)
M3
22
0.5
(最小)1.3
(最小)0.1
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821452
M3×30
1箱(200個)
M3
30
0.5
(最小)1.3
(最小)0.1
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821461
M4×4
1箱(500個)
M4
4
0.7
(最小)2
(最小)0.2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821477
M4×5
1箱(500個)
M4
5
0.7
(最小)2
(最小)0.2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821486
M4×14
1箱(500個)
M4
14
0.7
(最小)2
(最小)0.2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821495
M4×16
1箱(500個)
M4
16
0.7
(最小)2
(最小)0.2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43821504
M4×22
1箱(200個)
M4
22
0.7
(最小)2
(最小)0.2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821513
M4×35
1箱(200個)
M4
35
0.7
(最小)2
(最小)0.2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43821522
M4×40
1箱(200個)
M4
40
0.7
(最小)2
(最小)0.2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821531
M5×5
1箱(500個)
M5
5
0.8
(最小)2.5
(最小)0.2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821547
M5×6
1箱(500個)
M5
6
0.8
(最小)2.5
(最小)0.2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821556
M5×14
1箱(500個)
M5
14
0.8
(最小)2.5
(最小)0.2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821565
M5×16
1箱(500個)
M5
16
0.8
(最小)2.5
(最小)0.2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43821574
M5×18
1箱(500個)
M5
18
0.8
(最小)2.5
(最小)0.2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821583
M5×45
1箱(200個)
M5
45
0.8
(最小)2.5
(最小)0.2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821592
M5×50
1箱(200個)
M5
50
0.8
(最小)2.5
(最小)0.2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43821601
M6×5
1箱(200個)
M6
5
1
(最小)3
(最小)0.25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821617
M6×6
1箱(200個)
M6
6
1
(最小)3
(最小)0.25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43821626
M6×8
1箱(200個)
M6
8
1
(最小)3
(最小)0.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821635
M6×14
1箱(200個)
M6
14
1
(最小)3
(最小)0.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43821644
M6×18
1箱(200個)
M6
18
1
(最小)3
(最小)0.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43821653
M6×22
1箱(200個)
M6
22
1
(最小)3
(最小)0.25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821662
M6×40
1箱(200個)
M6
40
1
(最小)3
(最小)0.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821671
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
(最小)3
(最小)0.25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821687
M6×50
1箱(200個)
M6
50
1
(最小)3
(最小)0.25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43821696
M8×8
1箱(200個)
M8
8
1.25
(最小)4
(最小)0.4
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821705
M8×10
1箱(200個)
M8
10
1.25
(最小)4
(最小)0.4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821714
M8×12
1箱(200個)
M8
12
1.25
(最小)4
(最小)0.4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821723
M8×14
1箱(200個)
M8
14
1.25
(最小)4
(最小)0.4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821732
M8×18
1箱(200個)
M8
18
1.25
(最小)4
(最小)0.4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821741
M8×22
1箱(200個)
M8
22
1.25
(最小)4
(最小)0.4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821757
M8×40
1箱(100個)
M8
40
1.25
(最小)4
(最小)0.4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43821766
M8×45
1箱(100個)
M8
45
1.25
(最小)4
(最小)0.4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43821775
M8×50
1箱(100個)
M8
50
1.25
(最小)4
(最小)0.4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43821784
M10×10
1箱(100個)
M10
10
1.5
(最小)5
(最小)0.4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821793
M10×12
1箱(100個)
M10
12
1.5
(最小)5
(最小)0.4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821802
M10×14
1箱(100個)
M10
14
1.5
(最小)5
(最小)0.4
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821811
M10×16
1箱(100個)
M10
16
1.5
(最小)5
(最小)0.4
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821827
M10×18
1箱(100個)
M10
18
1.5
(最小)5
(最小)0.4
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821836
M10×60
1箱(50個)
M10
60
1.5
(最小)5
(最小)0.4
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821845
M12×12
1箱(50個)
M12
12
1.75
(最小)6
(最小)0.6
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821854
M12×14
1箱(50個)
M12
14
1.75
(最小)6
(最小)0.6
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821863
M12×15
1箱(50個)
M12
15
1.75
(最小)6
(最小)0.6
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821872
M12×16
1箱(50個)
M12
16
1.75
(最小)6
(最小)0.6
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43821881
M12×18
1箱(50個)
M12
18
1.75
(最小)6
(最小)0.6
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ