食品ドライキーパー

食品ドライキーパー - ニトムズ食品ドライキーパー - ニトムズ食品ドライキーパー - ニトムズ
(1件のレビュー)

電子レンジで加熱し再生できます。
フタ裏に取り付けられる便利なホルダー付

仕様シリカゲルセット内容5個入り(フタ裏ホルダー2個付き)種別A型シリカゲル寸法(mm)55×80TKG品番9-0242-0201TKG品番(2017)6-0221-0601内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43725927M2450
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43725927
2017-12-02
用途: 調味料等の湿気防止に。

調味料、ふりかけ食品等の保存瓶の裏蓋に取り付け湿気防止しております。約1ヶ月に一度ドライキーパーをレンジで乾燥させて再利用でき便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする