曜日別特売

スタンダードスリットカラー 樹脂(POM)

スタンダードスリットカラー 樹脂(POM) - 岩田製作所スタンダードスリットカラー 樹脂(POM) - 岩田製作所スタンダードスリットカラー 樹脂(POM) - 岩田製作所
材質/処理樹脂(POM)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37738775SCS0810X-825101.585
840
799
879(税込)
当日出荷
37738784SCS1012X-1028121.595
840
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
37738793SCS1212X-1230121.5106
890
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
37738802SCS1312X-1330121.5106
890
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
37738811SCS1512X-1535121.5126
1,070
999
1,099(税込)
当日出荷
37738827SCS1515X-1540151.5138
1,070
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
37738836SCS1615X-1640151.5138
1,070
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
37738845SCS2015X-2049151.5168
1,130
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37738854SCS2515X-2554151.5206
1,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37738863SCS3015X-3060151.521.58
1,370
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする