カットボルトウィット(鉄/生地)

カットボルトウィット(鉄/生地) - 大阪魂カットボルトウィット(鉄/生地) - 大阪魂
種別-材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類ウィット内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
438587441/2×240W1/224012
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
438587531/2×255W1/225512
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
438587621/2×270W1/227012
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
438587711/2×285W1/228512
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
438587871/2×300W1/230012
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
438587961/2×315W1/231512
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
438588051/2×330W1/233012
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
438588141/2×345W1/234512
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
438588231/2×360W1/236012
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
438588321/2×375W1/237512
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
438588411/2×390W1/239012
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
438588931/2×480W1/248012
919
1,011(税込)
9日以内出荷
返品不可
438589023/4×140W3/414010
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
438589113/4×150W3/415010
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
438589275/8×165W5/816511
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
438589365/8×180W5/818011
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
438589455/8×195W5/819511
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
438589545/8×210W5/821011
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
438589635/8×225W5/822511
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
438589725/8×240W5/824011
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
438589815/8×255W5/825511
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
438589975/8×270W5/827011
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
438590065/8×285W5/828511
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
438590155/8×300W5/830011
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
438590245/8×315W5/831511
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
438590335/8×330W5/833011
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
438590425/8×345W5/834511
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
438590515/8×360W5/836011
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
438590945/8×420W5/842011
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
438591377/8×100W7/81009
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
438591467/8×115W7/81159
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
438591557/8×125W7/81259
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
438591647/8×140W7/81409
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
438591737/8×150W7/81509
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
438591827/8×80W7/8809
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
438591917/8×85W7/8859
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
438592077/8×90W7/8909
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
438588571/2×405W1/240512
取扱い終了
返品不可
438588661/2×420W1/242012
取扱い終了
返品不可
438588751/2×435W1/243512
取扱い終了
返品不可
438588841/2×450W1/245012
取扱い終了
返品不可
438590675/8×375W5/837511
取扱い終了
返品不可
438590765/8×390W5/839011
取扱い終了
返品不可
438590855/8×405W5/840511
取扱い終了
返品不可
438591035/8×435W5/843511
取扱い終了
返品不可
438591125/8×450W5/845011
取扱い終了
返品不可
438591215/8×480W5/848011
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
961:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする