曜日別特売

鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ その他細目(鉄/ニッケル)(小箱)

鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ その他細目(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM12材質ねじピッチ1.5種別全ねじ寸法S(mm)19表面処理ニッケル頭部形状六角寸法K(mm)8寸法ds(mm)12ねじ山種類メートル細目
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43871405M12×401箱(90個)40
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
43871414M12×451箱(130個)45
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
43871423M12×501箱(120個)50
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
43871432M12×551箱(110個)55
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
43871441M12×601箱(90個)60
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
340:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする