鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)

鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43877206M16×160M161602
869
956(税込)
翌日出荷
返品不可
43877242M20×170M201702.5
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
43877251M20×180M201802.5
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
43877267M20×200M202002.5
1,798
1,978(税込)
当日出荷
43877215M16×170M161702
取扱い終了
返品不可
43877224M16×180M161802
取扱い終了
返品不可
43877233M16×190M161902
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43877267
2021-11-02
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

M20x200というかなり珍しいサイズにもかかわらずラインナップされ、値段も安かったため購入しました。精度も問題なく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3395:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする