大阪魂
鋼強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)
材質
鉄
種別
半ねじ
表面処理
ドブ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43927852
M30×100
M30
100
3.5
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
43927861
M30×110
M30
110
3.5
¥
2,498
¥2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
43927886
M30×120
M30
120
3.5
¥
2,598
¥2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
43927913
M30×140
M30
140
3.5
¥
2,898
¥3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
43927877
M30×115
M30
115
3.5
取扱い終了
返品不可
43927895
M30×125
M30
125
3.5
取扱い終了
返品不可
43927904
M30×130
M30
130
3.5
取扱い終了
返品不可
43927922
M30×150
M30
150
3.5
取扱い終了
返品不可
43927931
M30×160
M30
160
3.5
取扱い終了
返品不可
43927947
M30×170
M30
170
3.5
取扱い終了
返品不可
43927956
M30×180
M30
180
3.5
取扱い終了
返品不可
43927965
M30×190
M30
190
3.5
取扱い終了
返品不可
43927974
M30×200
M30
200
3.5
取扱い終了
返品不可
43927983
M30×80
M30
80
3.5
取扱い終了
返品不可
43927992
M30×85
M30
85
3.5
取扱い終了
返品不可
43928001
M30×90
M30
90
3.5
取扱い終了
返品不可
43928017
M30×95
M30
95
3.5
取扱い終了
返品不可
43928026
M36×100
M36
100
4
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください