大阪魂
鋼強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)
ねじの呼び
M30
材質
鉄
ねじピッチ
3.5
種別
半ねじ
寸法S(mm)
46
表面処理
生地
寸法e(mm)
約53.1
頭部形状
六角
寸法K(mm)
19
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43934475
M30×120
120
¥
1,698
¥1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
43934441
M30×100
100
取扱い終了
返品不可
43934457
M30×110
110
取扱い終了
返品不可
43934466
M30×115
115
取扱い終了
返品不可
43934484
M30×125
125
取扱い終了
返品不可
43934493
M30×130
130
取扱い終了
返品不可
43934502
M30×140
140
取扱い終了
返品不可
43934511
M30×150
150
取扱い終了
返品不可
43934527
M30×160
160
取扱い終了
返品不可
43934536
M30×170
170
取扱い終了
返品不可
43934545
M30×180
180
取扱い終了
返品不可
43934554
M30×190
190
取扱い終了
返品不可
43934563
M30×200
200
取扱い終了
返品不可
43934572
M30×80
80
取扱い終了
返品不可
43934581
M30×85
85
取扱い終了
返品不可
43934597
M30×90
90
取扱い終了
返品不可
43934606
M30×95
95
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください