大阪魂
小形六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/クローム)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
寸法H(mm)
8
寸法S(mm)
30
表面処理
クローム
寸法B(mm)
17
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43947897
M12×100
1箱(40個)
100
¥
12,980
¥14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43947906
M12×110
1箱(35個)
110
¥
14,980
¥16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43947915
M12×120
1箱(30個)
120
¥
12,980
¥14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43947924
M12×40
1箱(75個)
40
¥
12,980
¥14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43947933
M12×45
1箱(70個)
45
¥
11,980
¥13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43947942
M12×50
1箱(60個)
50
¥
10,980
¥12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43947951
M12×55
1箱(55個)
55
¥
9,998
¥10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43947967
M12×60
1箱(50個)
60
¥
10,980
¥12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43947976
M12×65
1箱(50個)
65
¥
11,980
¥13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43947985
M12×70
1箱(50個)
70
¥
11,980
¥13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43947994
M12×75
1箱(50個)
75
¥
12,980
¥14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43948003
M12×80
1箱(45個)
80
¥
10,980
¥12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43948012
M12×85
1箱(40個)
85
¥
11,980
¥13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43948021
M12×90
1箱(40個)
90
¥
11,980
¥13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください