小形六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/クロメート)(小箱)

小形六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM12材質ねじピッチ1.5種別半ねじ寸法H(mm)8寸法S(mm)30表面処理クロメート寸法B(mm)17頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43948037M12×1001箱(40個)100
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
43948046M12×1101箱(35個)110
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43948055M12×401箱(75個)40
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43948064M12×501箱(60個)50
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
43948073M12×551箱(55個)55
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43948082M12×601箱(50個)60
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
43948091M12×651箱(50個)65
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43948107M12×701箱(50個)70
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
43948116M12×751箱(50個)75
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43948125M12×801箱(45個)80
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
43948134M12×851箱(40個)85
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43948143M12×901箱(40個)90
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2386:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする