大阪魂
小形六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
長さ・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(40個)
長さ(mm)
90
注文コード
43948143
品番
M12×90
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
長さ(mm)
90
種別
半ねじ
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
8
寸法S(mm)
30
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
17
頭部形状
六角
ねじの呼び
M12
ねじ山種類
メートル細目