大阪魂
六角ボルト ユニファイ 細目G-5(鉄/3価ブラック)(小箱)
種別
-
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(inch)
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43964977
1/2×1"
1箱(100個)
1/2
1
20
¥
21,980
¥24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43964986
1/2×1"1/2
1箱(70個)
1/2
1-1/2
20
¥
16,980
¥18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43964995
1/2×1"1/4
1箱(80個)
1/2
1-1/4
20
¥
17,980
¥19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43965004
1/2×1"3/4
1箱(60個)
1/2
1-3/4
20
¥
16,980
¥18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43965013
1/2×2"
1箱(50個)
1/2
2
20
¥
15,980
¥17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43965022
1/2×2"1/2
1箱(45個)
1/2
2-1/2
20
¥
15,980
¥17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43965031
1/2×3"
1箱(40個)
1/2
3
20
¥
16,980
¥18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43965047
1/2×3"1/2
1箱(40個)
1/2
3-1/2
20
¥
18,980
¥20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43965056
1/2×3/4
1箱(100個)
1/2
3/4
20
¥
18,980
¥20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43965065
1/4×1"
1箱(400個)
1/4
1
28
¥
18,980
¥20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43965074
1/4×1/2
1箱(650個)
1/4
1/2
28
¥
24,980
¥27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43965083
1/4×3/4
1箱(550個)
1/4
3/4
28
¥
21,980
¥24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43965092
1/4×5/8
1箱(600個)
1/4
5/8
28
¥
24,980
¥27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43965101
3/8×1"
1箱(200個)
3/8
1
24
¥
19,980
¥21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43965117
3/8×1"1/2
1箱(130個)
3/8
1-1/2
24
¥
17,980
¥19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43965126
3/8×1"1/4
1箱(150個)
3/8
1-1/4
24
¥
16,980
¥18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43965135
3/8×1"3/4
1箱(120個)
3/8
1-3/4
24
¥
17,980
¥19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43965144
3/8×2"
1箱(100個)
3/8
2
24
¥
14,980
¥16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43965153
3/8×2"1/2
1箱(80個)
3/8
2-1/2
24
¥
14,980
¥16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43965162
3/8×3"
1箱(75個)
3/8
3
24
¥
17,980
¥19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43965171
3/8×3/4
1箱(250個)
3/8
3/4
24
¥
22,980
¥25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43965187
5/16×1"
1箱(250個)
5/16
1
24
¥
18,980
¥20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43965196
5/16×1"1/2
1箱(200個)
5/16
1-1/2
24
¥
19,980
¥21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43965205
5/16×1"1/4
1箱(230個)
5/16
1-1/4
24
¥
18,980
¥20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43965214
5/16×1"3/4
1箱(150個)
5/16
1-3/4
24
¥
15,980
¥17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43965223
5/16×2"
1箱(130個)
5/16
2
24
¥
15,980
¥17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43965232
5/16×3/4
1箱(350個)
5/16
3/4
24
¥
20,980
¥23,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43965241
5/16×5/8
1箱(400個)
5/16
5/8
24
¥
24,980
¥27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43965257
7/16×1"
1箱(120個)
7/16
1
20
¥
17,980
¥19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
43965266
7/16×1"1/2
1箱(100個)
7/16
1-1/2
20
¥
17,980
¥19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
43965275
7/16×1"1/4
1箱(120個)
7/16
1-1/4
20
¥
18,980
¥20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43965284
7/16×2"
1箱(80個)
7/16
2
20
¥
16,980
¥18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
43965293
7/16×3/4
1箱(180個)
7/16
3/4
20
¥
25,980
¥28,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください