大阪魂
六角ボルト ユニファイ 並目G-5(鉄/ニッケル)(小箱)
種別
-
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
全109種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
3/4
長さ(inch)
選択してください
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1-1/4
1-1/2
1-3/4
2
2-1/4
2-1/2
2-3/4
3
3-1/4
3-1/2
3-3/4
4
4-1/2
5
5-1/2
6
6-1/2
山数
選択してください
10
11
12
13
14
16
18
20
内容量
選択してください
1箱(10個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(40個)
1箱(45個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(65個)
1箱(70個)
1箱(75個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(230個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(550個)
1箱(600個)
1箱(650個)
109種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(inch)
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43971566
1/2×1"
1箱(100個)
1/2
1
13
¥
19,980
¥21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971575
1/2×1"1/2
1箱(70個)
1/2
1-1/2
13
¥
16,980
¥18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971584
1/2×1"1/4
1箱(80個)
1/2
1-1/4
13
¥
18,980
¥20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971593
1/2×1"3/4
1箱(60個)
1/2
1-3/4
13
¥
15,980
¥17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971602
1/2×2"
1箱(50個)
1/2
2
13
¥
14,980
¥16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971611
1/2×2"1/2
1箱(45個)
1/2
2-1/2
13
¥
15,980
¥17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971627
1/2×2"1/4
1箱(50個)
1/2
2-1/4
13
¥
15,980
¥17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971636
1/2×2"3/4
1箱(45個)
1/2
2-3/4
13
¥
16,980
¥18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971645
1/2×3"
1箱(40個)
1/2
3
13
¥
15,980
¥17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971654
1/2×3"1/2
1箱(40個)
1/2
3-1/2
13
¥
18,980
¥20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971663
1/2×3"1/4
1箱(40個)
1/2
3-1/4
13
¥
16,980
¥18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971672
1/2×3"3/4
1箱(35個)
1/2
3-3/4
13
¥
17,980
¥19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971681
1/2×3/4
1箱(100個)
1/2
3/4
13
¥
17,980
¥19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971697
1/2×4"
1箱(30個)
1/2
4
13
¥
15,980
¥17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971706
1/2×4"1/2
1箱(30個)
1/2
4-1/2
13
¥
17,980
¥19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971715
1/2×5"
1箱(25個)
1/2
5
13
¥
15,980
¥17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971724
1/2×6"
1箱(20個)
1/2
6
13
¥
15,980
¥17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971733
1/4×1"
1箱(400個)
1/4
1
20
¥
17,980
¥19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971742
1/4×1"1/2
1箱(250個)
1/4
1-1/2
20
¥
13,980
¥15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971751
1/4×1"1/4
1箱(350個)
1/4
1-1/4
20
¥
17,980
¥19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971767
1/4×1"3/4
1箱(250個)
1/4
1-3/4
20
¥
16,980
¥18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971776
1/4×1/2
1箱(650個)
1/4
1/2
20
¥
23,980
¥26,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971785
1/4×2"
1箱(200個)
1/4
2
20
¥
14,980
¥16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971794
1/4×2"1/2
1箱(150個)
1/4
2-1/2
20
¥
13,980
¥15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971803
1/4×3"
1箱(150個)
1/4
3
20
¥
16,980
¥18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971812
1/4×3/4
1箱(550個)
1/4
3/4
20
¥
21,980
¥24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971821
1/4×5/8
1箱(600個)
1/4
5/8
20
¥
23,980
¥26,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971837
1/4×7/8
1箱(450個)
1/4
7/8
20
¥
18,980
¥20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971846
3/4×1"1/2
1箱(25個)
3/4
1-1/2
10
¥
16,980
¥18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971855
3/4×1"1/4
1箱(30個)
3/4
1-1/4
10
¥
18,980
¥20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971864
3/4×1"3/4
1箱(25個)
3/4
1-3/4
10
¥
17,980
¥19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971873
3/4×2"
1箱(20個)
3/4
2
10
¥
14,980
¥16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971882
3/4×2"1/2
1箱(20個)
3/4
2-1/2
10
¥
17,980
¥19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971891
3/4×2"1/4
1箱(20個)
3/4
2-1/4
10
¥
15,980
¥17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971907
3/4×2"3/4
1箱(20個)
3/4
2-3/4
10
¥
17,980
¥19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971916
3/4×3"
1箱(15個)
3/4
3
10
¥
14,980
¥16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971925
3/4×3"1/2
1箱(15個)
3/4
3-1/2
10
¥
15,980
¥17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971934
3/4×3"1/4
1箱(15個)
3/4
3-1/4
10
¥
15,980
¥17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971943
3/4×4"
1箱(15個)
3/4
4
10
¥
17,980
¥19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971952
3/4×4"1/2
1箱(10個)
3/4
4-1/2
10
¥
13,980
¥15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971961
3/4×5"
1箱(10個)
3/4
5
10
¥
14,980
¥16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43971986
3/8×1"
1箱(200個)
3/8
1
16
¥
18,980
¥20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
43971995
3/8×1"1/2
1箱(130個)
3/8
1-1/2
16
¥
15,980
¥17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43972004
3/8×1"1/4
1箱(150個)
3/8
1-1/4
16
¥
16,980
¥18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43972013
3/8×1"3/4
1箱(120個)
3/8
1-3/4
16
¥
15,980
¥17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43972022
3/8×1/2
1箱(300個)
3/8
1/2
16
¥
24,980
¥27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43972031
3/8×2"
1箱(100個)
3/8
2
16
¥
14,980
¥16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43972047
3/8×2"1/2
1箱(80個)
3/8
2-1/2
16
¥
14,980
¥16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43972056
3/8×2"1/4
1箱(90個)
3/8
2-1/4
16
¥
14,980
¥16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43972065
3/8×2"3/4
1箱(75個)
3/8
2-3/4
16
¥
14,980
¥16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ