大阪魂
六角ボルト 全ねじ 頭部ノーマーク(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
クローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43975784
M10×35
1箱(100個)
M10
35
1.5
¥
8,298
¥9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43975845
M6×15
1箱(500個)
M6
15
1
¥
8,698
¥9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43975854
M6×16
1箱(500個)
M6
16
1
¥
8,698
¥9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43975967
M8×10
1箱(200個)
M8
10
1.25
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43975976
M8×12
1箱(200個)
M8
12
1.25
¥
6,498
¥7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43975994
M8×16
1箱(200個)
M8
16
1.25
¥
6,498
¥7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43975723
M10×16
1箱(200個)
M10
16
1.5
取扱い終了
返品不可
43975732
M10×18
1箱(100個)
M10
18
1.5
取扱い終了
返品不可
43975741
M10×20
1箱(100個)
M10
20
1.5
取扱い終了
返品不可
43975757
M10×22
1箱(100個)
M10
22
1.5
取扱い終了
返品不可
43975766
M10×25
1箱(100個)
M10
25
1.5
取扱い終了
返品不可
43975775
M10×30
1箱(100個)
M10
30
1.5
取扱い終了
返品不可
43975793
M10×40
1箱(100個)
M10
40
1.5
取扱い終了
返品不可
43975802
M10×45
1箱(100個)
M10
45
1.5
取扱い終了
返品不可
43975811
M10×50
1箱(100個)
M10
50
1.5
取扱い終了
返品不可
43975827
M6×10
1箱(500個)
M6
10
1
取扱い終了
返品不可
43975836
M6×12
1箱(500個)
M6
12
1
取扱い終了
返品不可
43975863
M6×18
1箱(500個)
M6
18
1
取扱い終了
返品不可
43975872
M6×20
1箱(500個)
M6
20
1
取扱い終了
返品不可
43975881
M6×22
1箱(500個)
M6
22
1
取扱い終了
返品不可
43975897
M6×25
1箱(500個)
M6
25
1
取扱い終了
返品不可
43975906
M6×30
1箱(500個)
M6
30
1
取扱い終了
返品不可
43975915
M6×35
1箱(200個)
M6
35
1
取扱い終了
返品不可
43975924
M6×40
1箱(200個)
M6
40
1
取扱い終了
返品不可
43975933
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
取扱い終了
返品不可
43975942
M6×50
1箱(200個)
M6
50
1
取扱い終了
返品不可
43975951
M6×8
1箱(500個)
M6
8
1
取扱い終了
返品不可
43975985
M8×14
1箱(200個)
M8
14
1.25
取扱い終了
返品不可
43976003
M8×18
1箱(200個)
M8
18
1.25
取扱い終了
返品不可
43976012
M8×20
1箱(200個)
M8
20
1.25
取扱い終了
返品不可
43976021
M8×25
1箱(200個)
M8
25
1.25
取扱い終了
返品不可
43976037
M8×30
1箱(200個)
M8
30
1.25
取扱い終了
返品不可
43976046
M8×35
1箱(200個)
M8
35
1.25
取扱い終了
返品不可
43976055
M8×40
1箱(200個)
M8
40
1.25
取扱い終了
返品不可
43976064
M8×45
1箱(100個)
M8
45
1.25
取扱い終了
返品不可
43976073
M8×50
1箱(100個)
M8
50
1.25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください