大阪魂
8マーク小型六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
グリーンクロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44062331
M10×16
1箱(200個)
M10
16
1.25
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
44062347
M10×20
1箱(200個)
M10
20
1.25
¥
12,980
¥14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44062356
M10×25
1箱(200個)
M10
25
1.25
¥
15,980
¥17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44062365
M12×20
1箱(100個)
M12
20
1.25
¥
8,998
¥9,898
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44062374
M12×25
1箱(100個)
M12
25
1.25
¥
9,698
¥10,668
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44062383
M12×30
1箱(100個)
M12
30
1.25
¥
9,998
¥10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44062417
M14×30
1箱(80個)
M14
30
1.5
¥
12,980
¥14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44062444
M16×25
1箱(50個)
M16
25
1.5
¥
12,980
¥14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44062392
M14×20
1箱(100個)
M14
20
1.5
取扱い終了
返品不可
44062401
M14×25
1箱(100個)
M14
25
1.5
取扱い終了
返品不可
44062426
M14×35
1箱(80個)
M14
35
1.5
取扱い終了
返品不可
44062435
M14×40
1箱(70個)
M14
40
1.5
取扱い終了
返品不可
44062453
M16×30
1箱(50個)
M16
30
1.5
取扱い終了
返品不可
44062462
M16×35
1箱(50個)
M16
35
1.5
取扱い終了
返品不可
44062471
M16×40
1箱(50個)
M16
40
1.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください