大阪魂
4マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
色
黒
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
15.51
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
14
寸法k(mm)
9.5
寸法dk(Φmm)
21
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44203327
M10×20
1箱(170個)
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44203336
M10×25
1箱(150個)
25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44203345
M10×30
1箱(130個)
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44203354
M10×35
1箱(120個)
35
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44203363
M10×40
1箱(100個)
40
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44203372
M10×50
1箱(90個)
50
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください