大阪魂
4マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/ニッケル)(小箱)
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
15.51
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
14
寸法k(mm)
9.5
寸法dk(Φmm)
21
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44203582
M10×20
1箱(170個)
20
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44203591
M10×25
1箱(150個)
25
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44203607
M10×30
1箱(130個)
30
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44203616
M10×35
1箱(120個)
35
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44203625
M10×40
1箱(100個)
40
¥
9,598
¥10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44203634
M10×50
1箱(90個)
50
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください