大阪魂
4マーク付フランジボルト セレート付(鉄/ニッケル)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44204343
M6×12
1箱(500個)
M6
12
1
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44204352
M6×16
1箱(450個)
M6
16
1
¥
9,898
¥10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44204361
M6×20
1箱(400個)
M6
20
1
¥
9,598
¥10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44204377
M6×25
1箱(400個)
M6
25
1
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44204386
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
¥
8,598
¥9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44204395
M6×35
1箱(300個)
M6
35
1
¥
9,598
¥10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44204404
M6×40
1箱(300個)
M6
40
1
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44204413
M8×16
1箱(250個)
M8
16
1.25
¥
8,998
¥9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44204422
M8×20
1箱(250個)
M8
20
1.25
¥
9,798
¥10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44204431
M8×25
1箱(250個)
M8
25
1.25
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44204447
M8×30
1箱(200個)
M8
30
1.25
¥
9,698
¥10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44204456
M8×35
1箱(200個)
M8
35
1.25
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44204465
M8×40
1箱(180個)
M8
40
1.25
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44204474
M8×50
1箱(150個)
M8
50
1.25
¥
9,898
¥10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください