大阪魂
7マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/亜鉛黒)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44205953
M10×20
1箱(130個)
M10
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44205962
M10×25
1箱(110個)
M10
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44205971
M10×35
1箱(90個)
M10
35
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44205987
M12×30
1箱(90個)
M12
30
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44205996
M12×35
1箱(80個)
M12
35
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44206005
M12×40
1箱(70個)
M12
40
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44206014
M12×50
1箱(60個)
M12
50
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42686296
M10×30
1箱(100個)
M10
30
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42686305
M10×50
1箱(60個)
M10
50
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください