大阪魂
7マーク付フランジボルト セレート付(鉄/ニッケル)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目
全19種類を絞り込む
ねじの呼び
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ
1
1.25
内容量
選択してください
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(160個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(230個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(550個)
1箱(600個)
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44206635
M6×10
1箱(600個)
M6
10
1
¥
17,980
¥19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44206644
M6×12
1箱(550個)
M6
12
1
¥
16,980
¥18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44206653
M6×15
1箱(500個)
M6
15
1
¥
15,980
¥17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44206662
M6×16
1箱(450個)
M6
16
1
¥
15,980
¥17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44206671
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
¥
13,980
¥15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44206687
M6×35
1箱(250個)
M6
35
1
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44206696
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44206705
M6×50
1箱(180個)
M6
50
1
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44206714
M8×16
1箱(230個)
M8
16
1.25
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44206723
M8×20
1箱(200個)
M8
20
1.25
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44206732
M8×25
1箱(180個)
M8
25
1.25
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44206741
M8×30
1箱(160個)
M8
30
1.25
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44206757
M8×35
1箱(130個)
M8
35
1.25
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44206766
M8×40
1箱(120個)
M8
40
1.25
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44206775
M8×45
1箱(110個)
M8
45
1.25
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44206784
M8×50
1箱(100個)
M8
50
1.25
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42686655
M6×20
1箱(400個)
M6
20
1
¥
15,980
¥17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42686664
M6×25
1箱(350個)
M6
25
1
¥
15,980
¥17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42686673
M6×40
1箱(200個)
M6
40
1
¥
8,998
¥9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください