大阪魂
Uボルト 管用 ウィット(ステンレス)
材質
ステンレス
ねじ山種類
ウィット
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
呼び寸法
寸法E(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44207956
1/2×100A
1/2
12
100A
45
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44207965
1/2×125A
1/2
12
125A
45
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44207974
1/2×200A
1/2
12
200A
45
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44207983
1/2×250A
1/2
12
250A
50
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44207992
1/2×300A
1/2
12
300A
50
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44208001
1/2×65A
1/2
12
65A
45
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44208017
1/2×80A
1/2
12
80A
45
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44208026
1/2×90A
1/2
12
90A
45
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44208035
3/8×32A
3/8
16
32A
30
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44208044
3/8×90A
3/8
16
90A
35
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44208053
5/16×32A
5/16
18
32A
30
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44208062
5/16×40A
5/16
18
40A
30
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44208071
5/16×50A
5/16
18
50A
30
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44208087
5/8×250A
5/8
11
250A
60
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44208096
5/8×300A
5/8
11
300A
70
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44208105
5/8×350A
5/8
11
350A
70
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください