曜日別特売

Uボルト 管用 ウィット(ステンレス)(小箱)

Uボルト 管用 ウィット(ステンレス)(小箱) - 大阪魂
材質ステンレスねじ山種類ウィット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
442081141/4×10A1箱(1600個)1/42010A18
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
442081231/4×32A1箱(2個)1/42032A25
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
442081321/4×40A1箱(2個)1/42040A25
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
442081411/4×50A1箱(2個)1/42050A30
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
442081575/16×10A1箱(2個)5/161810A24
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
442081665/16×20A1箱(2個)5/161820A24
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
442081755/16×25A1箱(2個)5/161825A25
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
426896651/4×8A1箱(2000個)W1/4208A(1/4)用15
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
426896651/4×8A427780661/4×8A1/4×8A Uボルト 管用 ウィット(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42778066Uボルト 管用 ウィット(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(2個)
249
税込274
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3603:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする