大阪魂
Uボルト 管用 ウィット(鉄/ユニクロ)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
呼び寸法
寸法E(mm)
ねじ長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44208236
1/2×50A
1/2
12
50A
35
35
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44208245
1/2×65A
1/2
12
65A
45
45
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44208306
5/8×150A
5/8
11
150A
60
60
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44208184
1/2×100A
1/2
12
100A
45
45
取扱い終了
返品不可
44208193
1/2×125A
1/2
12
125A
45
45
取扱い終了
返品不可
44208202
1/2×200A
1/2
12
200A
45
45
取扱い終了
返品不可
44208211
1/2×250A
1/2
12
250A
50
50
取扱い終了
返品不可
44208227
1/2×300A
1/2
12
300A
50
50
取扱い終了
返品不可
44208254
3/8×125A
3/8
16
125A
40
40
取扱い終了
返品不可
44208263
3/8×150A
3/8
16
150A
40
40
取扱い終了
返品不可
44208272
3/8×200A
3/8
16
200A
-
-
取扱い終了
返品不可
44208281
5/8×100A
5/8
11
100A
60
60
取扱い終了
返品不可
44208297
5/8×125A
5/8
11
125A
60
60
取扱い終了
返品不可
44208315
5/8×200A
5/8
11
200A
60
60
取扱い終了
返品不可
44208324
5/8×250A
5/8
11
250A
60
60
取扱い終了
返品不可
44208333
5/8×300A
5/8
11
300A
70
70
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください