曜日別特売

Uボルト 管用 ウィット(鉄/生地)

Uボルト 管用 ウィット(鉄/生地) - 大阪魂Uボルト 管用 ウィット(鉄/生地) - 大阪魂
材質表面処理生地ねじ山種類ウィット内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
呼び寸法
寸法E(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
442084911/2×100A1/212100A45
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
442085071/2×125A1/212125A45
479
527(税込)
9日以内出荷
返品不可
442085161/2×150A1/212150A45
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
442085251/2×200A1/212200A45
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
442085341/2×250A1/212250A50
909
1,000(税込)
翌々日出荷
返品不可
442085431/2×300A1/212300A50
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
442085521/2×90A1/21290A45
479
527(税込)
9日以内出荷
返品不可
442085615/8×100A5/811100A60
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
442085775/8×125A5/811125A60
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
442085865/8×150A5/811150A60
949
1,044(税込)
9日以内出荷
返品不可
442085955/8×200A5/811200A60
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
442086045/8×250A5/811250A60
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
442086135/8×300A5/811300A70
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2832:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする