大阪魂
Uボルト 管用(SUS316L)(小箱)
材質
SUS316L
ねじの呼び
M6
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さ(mm)
ねじピッチ
呼び寸法
寸法H(mm)
寸法E(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44209286
M6×10A
1箱(1600個)
18
1
10A
33
18
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44209295
M6×15A
1箱(1400個)
18
1
15A
36
18
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44209304
M6×20A
1箱(1100個)
18
1
20A
42
18
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44209313
M6×25A
1箱(2個)
25
1
25A
49
25
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44209322
M6×32A
1箱(2個)
25
-
32A
57
25
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください