曜日別特売

Uボルト 管用(ステンレス)

Uボルト 管用(ステンレス) - 大阪魂Uボルト 管用(ステンレス) - 大阪魂
材質ステンレスねじ山種類メートル並目内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
ねじの呼び
ねじピッチ
呼び寸法
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44209331M16×200A60M162200A
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44209347M16×350A70M162350A
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
44209356M16×400A70M162400A
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44209365M20×250A70M202.5250A
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44209374M20×300A80M202.5300A
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44209383M20×350A80M202.5350A
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
44209392M20×400A80M202.5400A
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44209401M20×450A80M202.5450A
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44209417M20×500A80M202.5500A
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44209426M24×300A-M243300A
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44209435M24×350A-M243350A
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44209444M24×400A-M243400A
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44209453M24×450A-M243450A
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
44209462M24×500A-M243500A
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
192:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする