大阪魂
Uボルト 管用(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
450A
200A
350A
400A
250A
300A
450A
500A
ねじの呼び
M24
M16
M20
M24
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44209453
品番
M24×450A
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
ねじピッチ
3
呼び寸法
450A
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目