大阪魂
Uボルト 管用(鉄/生地)
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
ねじの呼び
ねじピッチ
呼び寸法
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44210345
M10×125A
40
M10
1.5
125A
¥
519
¥
419
アウトレット
¥
461
(税込)
当日出荷
残り3点です
44210354
M10×150A
40
M10
1.5
150A
¥
549
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
44210363
M12×125A
45
M12
1.75
125A
¥
459
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210372
M12×250A
50
M12
1.75
250A
¥
909
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210381
M12×300A
50
M12
1.75
300A
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210397
M16×200A
60
M16
2
200A
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210406
M16×250A
60
M16
2
250A
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210415
M16×300A
70
M16
2
300A
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210424
M20×250A
70
M20
2.5
250A
¥
2,698
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210433
M20×300A
80
M20
2.5
300A
¥
2,898
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください