大阪魂
Uボルト 管用(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さ(mm)
ねじの呼び
ねじピッチ
呼び寸法
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44210442
M10×10A
1箱(4個)
28
M10
1.5
10A
43
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210451
M10×80A
1箱(2個)
35
M10
1.5
80A
117
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210467
M10×90A
1箱(2個)
35
M10
1.5
90A
132
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210476
M12×32A
1箱(2個)
35
M12
1.75
32A
70
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
44210485
M12×40A
1箱(2個)
35
M12
1.75
40A
81
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210494
M12×90A
1箱(2個)
45
M12
1.75
90A
131
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210503
M6×32A
1箱(7個)
25
M6
1
32A
57
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210512
M6×40A
1箱(6個)
25
M6
1
40A
68
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210521
M6×50A
1箱(6個)
30
M6
1
50A
80
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210537
M8×10A
1箱(5個)
24
M8
1.25
10A
38
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210564
M8×80A
1箱(3個)
30
M8
1.25
80A
109.5
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210546
M8×15A
1箱(5個)
24
M8
1.25
15A
42
取扱い終了
返品不可
44210555
M8×65A
1箱(3個)
30
M8
1.25
65A
96
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください