Uボルト 船舶用 A形(ステンレス)

Uボルト 船舶用 A形(ステンレス) - 大阪魂Uボルト 船舶用 A形(ステンレス) - 大阪魂
材質ステンレスねじ山種類メートル並目内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
ねじの呼び
ねじピッチ
呼び寸法
寸法H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44210573M16×150A50M162150A192
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
44210582M20×200A60M202.5200A249
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
44210591M20×250A60M202.5250A300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
44210607M24×300A70M243300A357
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
44210616M24×350A70M243350A394
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
44210625M24×400A70M243400A444
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4556:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする