大阪魂
Uボルト 船舶用 B形(鉄/生地)(小箱)
ねじ長さ(mm)
20
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
呼び寸法
32A
寸法H(mm)
60
寸法E(mm)
20
表面処理
生地
寸法R(mm)
23
鋼管外径(mm)
42.7
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44211081
M10×32A
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください