大阪魂
Uボルトナット付 管用 ウィット(鉄/ドブ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ドブ
ねじ山種類
ウィット
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
呼び寸法
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44211273
3/8×25A
3/8
16
25A
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211282
3/8×32A
3/8
16
32A
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211291
3/8×40A
3/8
16
40A
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211307
3/8×50A
3/8
16
50A
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211316
5/16×15A
5/16
18
15A
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211325
5/16×20A
5/16
18
20A
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211334
5/16×25A
5/16
18
25A
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211343
5/16×32A
5/16
18
32A
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください