曜日別特売

デンデンボルト ウィット(ステンレス)

デンデンボルト ウィット(ステンレス) - 大阪魂
ねじの呼び1"材質ステンレス山数8寸法a(mm)50頭部形状デンデンボルト寸法b(mm)25寸法c(mm)26ねじ山種類ウィット内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
442151931"×110110
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
442152021"×120120
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
442152111"×130130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
442152271"×140140
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
442152361"×150150
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
442152451"×160160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
442152541"×180180
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
442152631"×200200
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
442152721"×250250
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
442152811"×300300
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
442151841"×100100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
175:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする