大阪魂
デンデンボル(S45C(H)/生地)(小箱)
材質
S45C(H)
表面処理
生地
頭部形状
デンデンボルト
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44218133
M10×100
1箱(50個)
M10
100
1.5
¥
89,980
¥98,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
44218142
M10×150
1箱(40個)
M10
150
1.5
¥
85,980
¥94,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44218151
M10×50
1箱(120個)
M10
50
1.5
¥
199,800
¥219,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
44218167
M10×60
1箱(100個)
M10
60
1.5
¥
169,800
¥186,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
44218176
M10×70
1箱(80個)
M10
70
1.5
¥
129,800
¥142,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
44218185
M10×80
1箱(70個)
M10
80
1.5
¥
119,800
¥131,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
44218194
M12×100
1箱(40個)
M12
100
1.75
¥
89,980
¥98,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
44218203
M12×110
1箱(30個)
M12
110
1.75
¥
72,980
¥80,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
44218212
M12×130
1箱(30個)
M12
130
1.75
¥
76,980
¥84,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
44218221
M12×150
1箱(25個)
M12
150
1.75
¥
69,980
¥76,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
44218237
M12×60
1箱(60個)
M12
60
1.75
¥
119,800
¥131,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
44218246
M12×70
1箱(50個)
M12
70
1.75
¥
99,980
¥109,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
44218255
M12×80
1箱(50個)
M12
80
1.75
¥
99,980
¥109,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
44218264
M12×90
1箱(40個)
M12
90
1.75
¥
90,980
¥100,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
44218273
M16×110
1箱(20個)
M16
110
2
¥
61,980
¥68,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
44218282
M16×120
1箱(20個)
M16
120
2
¥
64,980
¥71,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
44218291
M16×130
1箱(20個)
M16
130
2
¥
63,980
¥70,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
44218307
M16×140
1箱(15個)
M16
140
2
¥
51,980
¥57,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
44218316
M16×150
1箱(12個)
M16
150
2
¥
43,980
¥48,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
44218325
M16×70
1箱(30個)
M16
70
2
¥
76,980
¥84,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
44218334
M16×80
1箱(25個)
M16
80
2
¥
64,980
¥71,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
44218343
M16×90
1箱(25個)
M16
90
2
¥
69,980
¥76,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
44218352
M20×100
1箱(15個)
M20
100
2.5
¥
63,980
¥70,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
44218361
M20×110
1箱(15個)
M20
110
2.5
¥
68,980
¥75,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
44218377
M20×130
1箱(10個)
M20
130
2.5
¥
49,980
¥54,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
44218386
M20×140
1箱(10個)
M20
140
2.5
¥
51,980
¥57,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44218395
M20×90
1箱(20個)
M20
90
2.5
¥
85,980
¥94,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください