大阪魂
フランジボルト 2種(鉄/クローム)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
59
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44228502
M10×16
1箱(120個)
M10
16
1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228511
M10×20
1箱(120個)
M10
20
1.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
44228527
M10×25
1箱(100個)
M10
25
1.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228536
M10×30
1箱(100個)
M10
30
1.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228545
M10×35
1箱(80個)
M10
35
1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
44228554
M10×40
1箱(70個)
M10
40
1.5
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228563
M10×45
1箱(70個)
M10
45
1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228572
M10×50
1箱(60個)
M10
50
1.5
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228581
M12×20
1箱(80個)
M12
20
1.75
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228597
M12×25
1箱(70個)
M12
25
1.75
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228606
M12×30
1箱(60個)
M12
30
1.75
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228615
M12×35
1箱(60個)
M12
35
1.75
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228624
M12×40
1箱(50個)
M12
40
1.75
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228633
M12×45
1箱(50個)
M12
45
1.75
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228642
M12×50
1箱(50個)
M12
50
1.75
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228651
M16×35
1箱(25個)
M16
35
2
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228667
M16×40
1箱(20個)
M16
40
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228676
M16×50
1箱(20個)
M16
50
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228685
M4×12
1箱(700個)
M4
12
0.7
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228694
M4×15
1箱(600個)
M4
15
0.7
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228703
M4×16
1箱(600個)
M4
16
0.7
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228712
M4×20
1箱(500個)
M4
20
0.7
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228721
M4×25
1箱(500個)
M4
25
0.7
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
返品不可
44228737
M4×6
1箱(1000個)
M4
6
0.7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228746
M4×8
1箱(900個)
M4
8
0.7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228755
M5×10
1箱(500個)
M5
10
0.8
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228764
M5×12
1箱(500個)
M5
12
0.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228773
M5×16
1箱(400個)
M5
16
0.8
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228782
M5×20
1箱(350個)
M5
20
0.8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228791
M5×25
1箱(450個)
M5
25
0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228807
M5×30
1箱(400個)
M5
30
0.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228816
M5×8
1箱(600個)
M5
8
0.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228825
M6×14
1箱(250個)
M6
14
1
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228834
M6×15
1箱(250個)
M6
15
1
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
44228843
M6×20
1箱(200個)
M6
20
1
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
44228852
M6×30
1箱(250個)
M6
30
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
44228861
M6×35
1箱(250個)
M6
35
1
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228877
M6×40
1箱(200個)
M6
40
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228886
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228895
M6×50
1箱(150個)
M6
50
1
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228904
M6×8
1箱(400個)
M6
8
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228913
M8×12
1箱(150個)
M8
12
1.25
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228922
M8×14
1箱(150個)
M8
14
1.25
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
44228931
M8×15
1箱(150個)
M8
15
1.25
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌日出荷
返品不可
44228947
M8×16
1箱(150個)
M8
16
1.25
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228956
M8×18
1箱(130個)
M8
18
1.25
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
44228965
M8×25
1箱(150個)
M8
25
1.25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228974
M8×30
1箱(150個)
M8
30
1.25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44228983
M8×35
1箱(120個)
M8
35
1.25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
44228992
M8×40
1箱(120個)
M8
40
1.25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ