大阪魂
角根丸頭ボルト(根角ボルト) ウィット(鉄/生地)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44234452
1/4×16
1箱(300個)
1/4
16
20
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44234461
1/4×20
1箱(300個)
1/4
20
20
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44234477
1/4×25
1箱(300個)
1/4
25
20
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44234486
1/4×32
1箱(300個)
1/4
32
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44234495
3/8×20
1箱(150個)
3/8
20
16
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44234504
3/8×32
1箱(100個)
3/8
32
16
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44234513
3/8×50
1箱(60個)
3/8
50
16
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44234522
3/8×55
1箱(50個)
3/8
55
16
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44234531
3/8×60
1箱(50個)
3/8
60
16
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44234547
3/8×65
1箱(50個)
3/8
65
16
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44234556
3/8×75
1箱(50個)
3/8
75
16
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44234565
5/16×20
1箱(300個)
5/16
20
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44234574
5/16×25
1箱(150個)
5/16
25
18
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44234583
5/16×38
1箱(150個)
5/16
38
18
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44234592
5/16×50
1箱(100個)
5/16
50
18
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44234601
5/16×55
1箱(100個)
5/16
55
18
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44234617
5/16×60
1箱(60個)
5/16
60
18
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44234626
5/16×75
1箱(60個)
5/16
75
18
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42698354
1/4×38
1箱(150個)
W1/4
38
20
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42698363
5/16×32
1箱(150個)
W5/16
32
18
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42698372
5/16×45
1箱(100個)
W5/16
45
18
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42698381
5/16×65
1箱(60個)
W5/16
65
18
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42698397
3/8×25
1箱(100個)
W3/8
25
16
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42698406
3/8×38
1箱(100個)
W3/8
38
16
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42698415
3/8×45
1箱(60個)
W3/8
45
16
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください