大阪魂
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
クロメート
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44237916
M10×100
1箱(40個)
-
M10
100
1.5
¥
5,898
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44237925
M10×65
1箱(40個)
-
M10
65
1.5
¥
3,598
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44237934
M10×70
1箱(40個)
-
M10
70
1.5
¥
3,898
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44237943
M10×85
1箱(40個)
-
M10
85
1.5
¥
4,798
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44237952
M12×100
1箱(25個)
-
M12
100
1.75
¥
6,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44237961
M12×65
1箱(30個)
-
M12
65
1.75
¥
3,898
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44237977
M4×10
1箱(1000個)
-
M4
10
0.7
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44237986
M4×15
1箱(900個)
-
M4
15
0.7
¥
6,298
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44237995
M4×20
1箱(600個)
-
M4
20
0.7
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44238004
M4×30
1箱(400個)
-
M4
30
0.7
¥
3,798
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44238013
M4×40
1箱(300個)
-
M4
40
0.7
¥
5,698
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44238022
M5×10
1箱(700個)
-
M5
10
0.8
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44238031
M5×12
1箱(600個)
-
M5
12
0.8
¥
4,498
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44238047
M5×25
1箱(500個)
-
M5
25
0.8
¥
5,198
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44238056
M5×35
1箱(350個)
-
M5
35
0.8
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44238065
M6×100
1箱(100個)
-
M6
100
1
¥
9,198
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44238074
M6×60
1箱(100個)
-
M6
60
1
¥
3,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44238083
M6×80
1箱(100個)
-
M6
80
1
¥
5,698
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44238092
M8×14
1箱(250個)
-
M8
14
1.25
¥
5,398
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44238101
M8×70
1箱(60個)
-
M8
70
1.25
¥
4,298
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44238117
M8×80
1箱(50個)
-
M8
80
1.25
¥
5,498
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51784610
M12×100【ワケあり】
1箱(25個)
※理由あり(未使用・未開封)
M12
100
1.75
¥
4,890
¥
979
アウトレット
¥
1,077
(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください